Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15339 Lampenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053018-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15339
EAN/GTIN:
     4250234553391
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Walimex 15339 Lampenhalterung

walimex 4 in 1 Lampenfassung

zur Steigerung der Leistung um das 4-fache
zum Aufschrauben auf E27 Lampenfassungen
4 E27 Lampenfassungen
max. Leistung 250 Watt

Wenn Sie diese Lampenfassung auf Ihre vorhandene Lampenfassung aufschrauben, können Sie deren Leistung um das 4-fache steigern. (max. 250Watt)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Weitere technische Daten: Lampenfassung: E27
Sockelgewinde: E27
Max. Gesamtleistung : 250W
Gewicht: ca. 180g
Material: Kunststoff, Metall

Lieferumfang:
1x walimex 4in1 Lampenfassung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 10 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lampenhalterung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Lampenhalter, fassungen, 04250234553391, 4250234553391, Walimex, 15339, 4 in 1 Lampenfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,90*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 35,15*
€ 48,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.