Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Blitz- und Schirmhalter Außengewinde=5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053007-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15332
EAN/GTIN:
     4250234553322
Suchbegriffe:
4250234553322
Walimex
15332
Walimex Blitz- und Schirmhalter Außengewinde=5/8"

walimex Blitz- und Schirmhalter

ideal für Kompaktblitze*
mit Schirmhalterung
schwenkbare Halterung mit Schirmaufnahme
5/8 Zoll Stativanschluss
*außer Nikon SB-900, Minolta/Sony

Technische Daten:
Außengewinde: 5/8" · Gewicht: 100 g · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Blitz- und Schirmhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Außengewinde:
5/8"
Material:
Kunststoff
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Blitz- und Schirmhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 14,94*
€ 17,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 17,91*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 19,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.