Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 15331 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053005-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15331
EAN/GTIN:
     4250234553315
Suchbegriffe:
4250234553315
Walimex
15331
Haltearm mit 2 Studioclips
walimex Haltearm mit 2 Studioclips

Die unsichtbare Hand im Studio! Mit diesem Haltearm können sie kleine Produkte einklemmen und „schwebend“ fotografieren.

Ausstattung:
zur ZollschwebendenZoll Befestigung von Produkten, Styropor®platten o.ä. praktischer Helfer im Studioalltag mit 2 kraftvollen, kugelgelagerten Federzwingen Spannweite je 4,5cm, Klemmbreite je ca. 7,5 cm Gesamtlänge ca. 35cm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Studioklemme · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: ca. 35cm
Länge Arm: ca. 22cm
Klemmbreite Clip: je ca. 7,5cm
Klemmbereich Clip: je ca. 4,5cm
Gewicht: ca. 480g
Material: Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex Haltearm mit 2 Studioclips

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Studioklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.