Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenblitz Electra e-Flash Leitzahl bei ISO 100/50 mm=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052985-BP
Hersteller:
     Electra
Herst.-Nr.:
     15285
EAN/GTIN:
     4250234552851
Suchbegriffe:
4250234552851
Electra
15285
e-Flash
Flächenblitz Electra e-Flash Leitzahl bei ISO 100/50 mm=12

Electra e-Flash Flächenblitz-Kit

Flächenblitz mit eingebauter Servoblitzzelle
Leitzahl 12 (ISO 100)
idealer Aufhellblitz
das kleine Blitzwunder
Blitzhalter mit Blitzschuh für Mittenkontakt (die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Der Flächenblitz e-Flash zaubert ein wunderbar weiches Licht mit paralleler sonnenähnlicher Ausstrahlung. Sie erhalten eine exzellente Plastizität und Natürlichkeit, v.a. bei Portrait-, Produkt- und Makroaufnahmen. Durch den integrierten, abschaltbaren Servoblitz-Auslöser können alle Digitalkameras oder SLR-Kameras mit eingebautem Blitz zum Einsatz kommen. Der e-Flash blitzt synchron mit dem eingebauten Kamerablitz, deshalb ist kein Verbindungskabel notwendig (nicht geeignet für Kameras ohne abschaltbaren Messvorblitz). Dieses kostengünstige Blitzwunder eignet sich hervorragend als Aufhellblitz. Wir empfehlen zum Gebrauch zusätzlich das Stativ- oder/und Griff-Set, die miteinander kombiniert werden können.

Technische Daten:
Gewicht: 3100 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 12 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Leitzahl : 12 (ISO100)
Farbtemperatur: ca. 5400K
Blitzfolgezeit: ca. 3s
Blitzfläche: ca. 12x8x9,3cm
Stromversorgung: 4xAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: ca. 280g ohne Batterien

Lieferumfang:
1x Electra e-Flash Flächenblitz-Kit

Weitere Informationen:
Marke:
Electra
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
12
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
3100 g
Produkt-Art:
Flächenblitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,71*
€ 75,30*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 75,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.