Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Canon 430EX, 5 15282 Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052983-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15282
EAN/GTIN:
     4250234552820
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Canon 430EX, 5 15282 Diffusor

walimex Blitzdiffusor für Canon 430EX, 5tlg.

Der schnelle und scharfe Blitz zerstört so manches einzigartige Motiv. Menschen mit roten Augen und hässliche Blitzreflexe sind nicht selten die Folge. Der walimex Blitzdiffusor hingegen verwandelt den grellen Blitz in ein weiches Licht und leuchtet die fokussierten Objekte gleichmäßig aus. In seiner Bauweise erinnert er an eine Lichtwanne und wegen seiner lamellenförmig strukturierten Innenfläche vermag er das Licht des Blitzes effektiv zu streuen. Damit übertrifft der walimex Blitzdiffusor aus Kunststoff herkömmliche Blitzdiffusoren und wirkt fast wie eine Softbox, bestens geeignet für Portraits, Produkt-, Modell- oder Innenaufnahmen. Passgenau, einfach zu handhaben und mit vier Farbvorsätzen ausgestattet macht er das Fotografieren mit dem Blitz zur leichten übung, die mit veritablen Ergebnissen belohnt wird.

Ausstattung:
passt auf Canon 430EX streut Blitzlicht weich und gleichmäßig verhindert den „Rote-Augen-Effekt“ reduziert Schatten und Reflexionen inkl. Farbvorsätze: gelb, blau, orange, transparent

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gesamtmaße (ØxT): ca. 11,5x10,5cm
Gesamtgewicht: ca. 300g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Blitzdiffusor für Canon 430EX, 5tlg., bestehend aus Aufsatz für Canon 430EX und je einem Farbaufsatz in gelb, blau, orange und transparent

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Diffusor
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, N/A, 4250234552820, Walimex, 15282, Canon 430EX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.