Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Nikon SB-600/ 15281 Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052982-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4250234552813
Suchbegriffe:
N/A
4250234552813
Walimex
15281
Walimex Nikon SB-600/ 15281 Diffusor

walimex Blitzdiffusor für Nikon SB-600/ 800, 5tlg.

Der schnelle und scharfe Blitz zerstört so manches einzigartige Motiv. Menschen mit roten Augen und hässliche Blitzreflexe sind nicht selten die Folge. Der walimex Blitzdiffusor hingegen verwandelt den grellen Blitz in ein weiches Licht und leuchtet die fokussierten Objekte gleichmäßig aus. In seiner Bauweise erinnert er an eine Lichtwanne und wegen seiner lamellenförmig strukturierten Innenfläche vermag er das Licht des Blitzes effektiv zu streuen. Damit übertrifft der walimex Blitzdiffusor aus Kunststoff herkömmliche Blitzdiffusoren und wirkt fast wie eine Softbox, bestens geeignet für Portraits, Produkt-, Modell- oder Innenaufnahmen. Passgenau, einfach zu handhaben und mit vier Farbvorsätzen ausgestattet macht er das Fotografieren mit dem Blitz zur leichten übung, die mit veritablen Ergebnissen belohnt wird.

Ausstattung:
passt auf Nikon SB-600, Nikon SB-800 Modelle streut Blitzlicht weich und gleichmäßig verhindert den „Rote-Augen-Effekt“ reduziert Schatten und Reflexionen inkl. Farbvorsätze: gelb, blau, orange, transparent

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gesamtmaße (ØxT): ca. 11,5x10,5cm
Gesamtgewicht: ca. 300g
Material: Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Blitzdiffusor für Nikon SB-600/ 800, 5tlg., bestehend aus Aufsatz für Nikon SB-600/ 800 und je einem Farbaufsatz in gelb, blau, orange und trasparent

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Diffusor
Weitere Suchbegriffe: Nikon SB-600/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.