Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Beauty Dish Reflektor (Ø x L) 70 cm x 28 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052979-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15277
EAN/GTIN:
     4250234552776
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
walimex Beauty Dish 70cm Aurora/Bowens

Dieser walimex Beauty Dish universell ist ein Highlight in der Porträt- und Beautyfotografie. Es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt es eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor.

Ausstattung:
ergibt direktes Licht · erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht · speziell für die Porträt- und Beautyfotografie Durchmesser ca. 70cm · inkl. Frontdiffusor · Anwendungsmöglichkeit: Porträtfotografie, Beautyfotografie, Aktfotografie

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Länge: 28 cm · Produktabmessung, Ø: 70 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 2050g

Lieferumfang:
1x walimex Beauty Dish 70cm Aurora/Bowens

Systemvoraussetzungen:
passend zu den Blitzen der Aurora (außer Camray) und Bowens Serie sowie Proxistar B/C, walimex RD, championata und Rime Lite

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
70 cm
Produktabmessung, Länge:
28 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234552776, Walimex, 15277, Beauty Dish
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.