Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Daylight 1260 Fotolampe 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052977-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15274
EAN/GTIN:
     4250234552745
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro Daylight 1260 Fotolampe 28 W

walimex pro Daylight 1260

leistungsstarkes Dauerlicht
geeignet für Fotografie und Video
Farbwiedergabeindex über 83 für eine ausgezeichnete Farbreproduktion
Farbtemperatur ca. 5400 K (ähnlich dem Tageslicht)
9x 28W Tageslicht Spirallampe (vergleichbar mit 9x 140W Glühbirne)
Lampen zu- und abschaltbar
sehr effiziente Lichtumwandlung pro Watt
E27 Lampenfassungen
mit robustem Kunststoffreflektor, Durchmesser 47cm

Walimex pro Daylight 1260
Mit dieser Tageslichtlampe können eindrucksvolle, cineastische Beleuchtungsarten nachgestellt werden, denn das mit neun 28 Watt Lampen ausgestattete Tageslichtsystem ist eines der leistungsstärksten in unserem Sortiment. Der Reflektor sorgt für eine zielgenaue Lichtpositionierung, was eine realistische Tageslichtanmutung ermöglicht, zudem können die Lampen stufenweise zu- und abgeschaltet werden, was unser Daylight 1260 zu einem vielseitigen Beleuchtungsinstrument macht.

Dauerlicht in der Anwendung
Dauerlichtquellen sind für Fotografen und Videofilmer gleichermaßen geeignet, denn sie ermöglichen eine direkte Beurteilung des Lichtwurfs und der Lichtintensität. Konstantes Licht lässt sich zudem leicht in andere Lichtfarben, bzw. in künstliche sowie natürliche Lichtquellen integrieren, da der Fotograf oder der Videofilmer in der Lage ist, dass Verhältnis zum Umgebungslicht flexibel anzupassen.
Für Anfänger ist Dauerlicht sehr gut geeignet, da sich kontinuierliches Licht in seiner Wirkung leichter einschätzen lässt. Der Künstler ist hier in der Lage dynamisch und spielerisch zu arbeiten und sich voll und ganz auf die “Lichtsetzung” zu konzentrieren. Aufnahmen mit weit geöffneter Blende wie Portraits, stimmungsvolle Stilllifes und dynamische Videosequenzen sind leicht realisierbar.

Farbtreue und Lichtformer
Daylights generieren ein helles, weißes Licht, ähnlich dem Tageslicht. Durch einen CRI Wert von über 83 und einer Farbtemperatur von ca. 5400 Kelvin gewährleisten unsere Daylights eine sehr gute Farbreproduktion. Um das Licht der Situation entsprechend zu modellieren, gibt es für unsere Daylights eine Reihe von Lichtformern die je nach Situation den gewünschten Effekt bieten. Die Leuchtstofflampen sind in ihrer Intensität nicht regulierbar, deshalb haben wir bei Systemen mit mehreren Lampen eine stufenbasierte Lösung entwickelt, mit welcher Lampen bei Bedarf zugeschaltet oder abgeschaltet werden können.

E27 Fassung
Die Tageslicht Spirallampen unserer Daylights sind so konzipiert, dass sie in einen gängigen E27 Sockel eingeschraubt werden können. Über unsere speziellen E27 Fassungen besteht zudem die Möglichkeit, die Konstruktion auf einem Stativ zu befestigen und verschiedene Lichtformer anzubringen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 1260 W · Leistung: 28 W · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe: 5400 K · Produktabmessung, Länge: 39 cm · Produktabmessung, Ø: 48 cm · Sockel: E27

Lieferumfang:
walimex Daylight 1260,9 Spiral-Tageslichtlampen, Reflektor und Netzkabel,Reflektor,Netzkabel

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 48 cm x 39 cm
Produktabmessung, Ø:
48 cm
Produktabmessung, Länge:
39 cm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
1260 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
28 W
Lichtfarbe:
5400 K
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: 4250234552745, Walimex Pro, 15274, Daylight 1260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 253,32*
€ 272,48*
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 272,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.