Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Canon 15269 Blitzkabel Länge=200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052973-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15269
EAN/GTIN:
     4250234552691
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel für Canon E-TTL

Das Spiral-Blitzkabel ermöglicht individuelle Blitzbeleuchtung für alle digitalen SLR Canon-Kameras. Das bedeutet, dass sich ein Aufsteckblitz als externes Blitzgerät nutzen lässt, z.B. indem man es auf einer Blitzschiene befestigt oder auf einem Stativ. Losgelöst von der Kamera, haben Sie mit dem Kabel 2 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können. Dabei werden selbstverständlich alle E-TTL Funktionen wie gehabt unterstützt. Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh auf der einen Seite und mit einem schwenkbaren Blitzschuh inkl. 1/4 Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf der anderen Seite und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich in gewohnter Manier durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit aus. Ein kleiner Helfer, mit dem Sie viel Freude haben werden!

Ausstattung:
voll E-TTL fähiges Blitzanschlusskabel mit 2 Blitzgeräten verwendbar Kabellänge ca. 2m schwenkbare Blitzadapter mit arretierbarem Steckfuss für alle digitalen Canon SLR Kameras

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzkabel · Produktabmessung, Länge: 200 cm

Lieferumfang:
1x walimex 2-fach Spiral-Blitzkabel für Canon E-TTL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: 4250234552691, Walimex, 15269, Canon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 61,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.