Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Gewicht für walimex Schwebestativ Stativadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052972-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15268
EAN/GTIN:
     4250234552684
Suchbegriffe:
4250234552684
Walimex
15268
Gewicht für walimex Schwebestativ
Walimex Gewicht für walimex Schwebestativ Stativadapter

walimex Gewicht für walimex Schwebestativ

praktische Ergänzung zum walimex Schwebestativ 15267
für Aufnahmen in Bodennähe
Gewicht 0,6 kg
max. Spanne 22cm
min. Spanne 14cm
Höhe: 12cm

Das Zusatzgewicht für das walimex Schwebestativ macht auf leichte Weise Aufnahmen in Bodennähe möglich, etwa um Babys oder Tiere in Augenhöhe zu filmen. Das Zusatzgewicht wiegt 600 Gramm, hat eine maximale Spanne von 22 cm, eine minimale Spanne von 14 cm und ist 12 cm hoch. Damit ergänzt das Zusatzgewicht die Funktionalität des walimex Schwebestativs, mit dem freihändige Kamerafahrten durch Türen, um Gegenstände herum, oder auch in unterschiedlichen Höhen spielend einfach und ohne Ruckeln zu bewältigen sind. Die Hebelkraft des Monopods hält dabei den Camcorder jederzeit im Gleichgewicht. Stärkere Bewegungen des Kameramanns kompensiert dieses System, weil ein Kardangelenk im Fluidkopf eine übertragung auf die Kamera verhindert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Stativadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 39,53*
€ 47,01*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 47,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.