Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15243 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 215 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052970-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15243
EAN/GTIN:
     4250234552431
Suchbegriffe:
4250234552431
Walimex Pro
15243
Walimex Pro 15243 Lampenstativ Arbeitshöhe 120 - 215 cm

walimex pro Wand-Lampenstativ

sehr stabiles Wand-Lampenstativ
belastbar bis ca. 4kg
horizontal und vertikal drehbar
Spigot in verschiedenen Positionen arretierbar
mit praktischen Kabelklemmen
hervorragende Qualität

Der robuste Arm des walimex pro Wand-Lampenstativs ist in seiner Neigung verstellbar. Zudem ist er um 180° drehbar, wodurch Sie Ihren Blitzkopf genau in die von Ihnen gewünschte Position bringen können. In Verbindung mit dem wechselbaren Spigot wird ein vielfältiger Einsatz Ihrer Studioblitze möglich. Die praktischen Kabelklemmen verhindern ein lästiges Herunterhängen der Blitzkabel.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 215 cm · Arbeitshöhe (min.): 120 cm · Gewicht: 4500 g

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
215 cm
Arbeitshöhe (min.):
120 cm
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 128,98*
€ 146,90*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 146,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 88,30*
Zubehör
Walser
15534
ab € 63,42*
Zubehör
Walser
15617
ab € 86,56*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,64*
Zubehör
Walser
16405
ab € 66,94*
Zubehör
Walser
16505
ab € 81,26*
Zubehör
Walser
16564
ab € 107,15*
Zubehör
Walser
14776
ab € 29,92*
Zubehör
Walser
12524
ab € 16,82*
Zubehör
Walser
12525
ab € 22,71*
Zubehör
Walser
12138
ab € 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.