Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 15242 Lampenstativ Arbeitshöhe 136 - 220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052969-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     4250234552424
Suchbegriffe:
4250234552424
Walimex Pro
15242
walimex pro Wand-Lampenstativ mit Kurbel

Der robuste Arm des walimex pro Wand-Lampenstativs ist in seiner Neigung verstellbar. Zudem kann er um 180° gedreht werden, wodurch Sie Ihren Blitzkopf genau in die von Ihnen gewünschte Position bringen können. Das Spigot kann sowohl in verschiedenen Positionen arretiert werden, als auch per Kurbel geneigt werden. Die praktischen Kabelklemmen verhindern ein lästiges Herunterhängen der Blitzkabel.

Ausstattung:
sehr stabiles Wand-Lampenstativ mit Kurbel belastbar bis ca. 6kg horizontal und vertikal drehbar Spigot per Kurbel horizontal verstellbar Spigot zudem in verschiedenen Positionen arretierbar mit praktischen Kabelklemmen hervorragende Qualität

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 220 cm · Arbeitshöhe (min.): 136 cm · Gewicht: 6500 g · Produkt-Art: Lampenstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
220 cm
Arbeitshöhe (min.):
136 cm
Gewicht:
6500 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,52*
€ 230,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,17*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 205,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.