Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 15239 Synchronblitzzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052968-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15239
EAN/GTIN:
     4250234552394
Suchbegriffe:
N/A
4250234552394
Walimex
15239
Walimex 15239 Synchronblitzzelle

walimex Synchronblitzzelle

Die Synchroblitzzelle ist geeignet zum Aufstecken an allen Mittenkontakten (außer Minolta Dynax Modellen) sowie Foto- und Lampenstativen. Sie verfügt über ein 1/4 Zoll Gewinde. Die Fotozelle auf der Vorderseite des Synchroblitzschuhs empfängt das Blitzlicht, und löst gleichzeitig den auf dem Mittenkontakt aufgesteckten Blitz aus. Mit dem neigbaren Sockel kann die Fotozelle exakt ausgerichtet werden.

Ausstattung:
für entfesseltes Blitzen mit Slaves, kein Kabelsalat mehr im Studio nutzen sie Ihre Aufsteckblitze endlich in vollem Umfang mit und ohne Vorblitz-Erkennung verwendbar einfache Handhabung für Blitzschuh und Stativ geeignet (1/4 Zoll Gewinde) preiswert und einfach zu handhaben mit neigbarem Sockel inkl. 3V Knopfzelle.

Technische Daten:
Gewicht: 55 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Weitere technische Daten: Stativanschluss: 1/4 Zoll Gewinde

Lieferumfang:
Synchronblitzzelle mit 3V Knopfzelle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 25 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Walimex
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Synchronblitzzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.