Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzkabel Walimex Pentax P-TTL Länge=200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052967-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15238
EAN/GTIN:
     4250234552387
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
blitzkabel
walimex Spiral-Blitzkabel Pentax P-TTL, 1/4 Zoll

Das Spiral-Blitzkabel ermöglicht individuelle Blitzbeleuchtung für alle digitalen Pentax SLR-Kameras. Das bedeutet, dass sich ein Aufsteckblitz als externes Blitzgerät nutzen lässt, z.B. indem man es auf einer Blitzschiene befestigt oder auf einem Stativ. Losgelöst von der Kamera, haben Sie mit dem Kabel 2 Meter Bewegungsspielraum nach allen Seiten, womit Sie individuelle Lichtwinkel realisieren können. Dabei werden selbstverständlich alle P-TTL Funktionen wie gehabt unterstützt. Das Spiralkabel ist ausgestattet mit dem Kamerablitzschuh auf der einen Seite und mit einem schwenkbaren Blitzschuh inkl. 1/4 Zoll Gewinde und 1/4 Zoll Schraube auf der anderen Seite und ist somit multifunktional in der Verwendung. Das Spiralkabel zeichnet sich in gewohnter Manier durch seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit aus. Ein kleiner Helfer, mit dem Sie viel Freude haben werden!

Ausstattung:
voll P-TTL-fähiges Blitzanschlusskabel Kabellänge ca. 1,5m schwenkbarer Blitzadapter mit arretierbarem Steckfuss für alle digitalen Pentax SLR-Kameras

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzkabel · Produktabmessung, Länge: 200 cm

Lieferumfang:
1x walimex Spiral-Blitzkabel Pentax P-TTL, 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: 4250234552387, Walimex, 15238, Pentax P-TTL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 35,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,68*
€ 40,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.