Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Blitzadapter Walimex Minolta/Sony Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052950-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15139
EAN/GTIN:
     4250234551397
Suchbegriffe:
4250234551397
Walimex
15139
Minolta/Sony Al
walimex Blitzadapter für Minolta/Sony Alpha

Ausstattung:
Blitzadapter für Sony Alpha und Minolta Dynax SLRs wird in den Blitzschuh der Kamera geschoben und erlaubt dadurch den Einsatz herkömmlicher Blitzgeräte mit Mittenkontakt mit seitlicher genormter Synchrobuchse zum Anschluss eines Studioblitzgerätes oder Kompaktblitzgerätes mit Kabel

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzadapter · Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): 25x25x30 mm
Gewicht: ca. 15 g
Material: Kunststoff, Metall

Lieferumfang:
1x walimex Blitzadapter für Minolta/Sony Alpha

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Maße (LxBxH): 25x25x30 mm<br>Gewicht: ca. 15 g<br>Material: Kunststoff, Metall
Produkt-Art:
Blitzadapter
Weitere Suchbegriffe: N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 21,61*
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 29,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 29,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.