Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Basic M Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=310 x 140 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052945-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15119
EAN/GTIN:
     4250234551199
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
Walimex Basic M Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=310 x 140 x 440 mm

walimex Foto-Koffer Basic M, schwarz/braun

robuster Koffer in edler, schwarz/brauner Optik
schützt Ihre Ausrüstung optimal vor Staub, Schmutz und Stößen
mit 2 Trennstegen, sowie zuschneidbarem Schaumstoffblock
mit abnehmbarem Tragegurt
abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln

Der Foto-Koffer ist sauber verarbeitet und bietet genügend Platz für eine große SLR-Kamera, Digicams oder Digitalkameras mit Zubehör. Der Boden- und Deckelbereich ist gut gepolstert, die individuelle Anpassung der Abteilungen erfolgt mittels beiliegender Trennstege oder dem Schaumstoffblock. Der Koffer zeichnet sich vor allem durch solide und robuste aber dennoch gewichtsparende Verarbeitung aus. Er ist durch einen umlaufenden Alufalz spritzwasser-geschützt und zweifach abschließbar. Alle Außenkanten sind abgerundet und mit Alukappen nochmals verstärkt. Der Deckel besitzt ein sehr stabiles Scharnier mit integriertem Anschlagschutz und die Bodengruppe vier Kunststoff-Füße zum sicheren Abstellen des Kamerakoffers.

Technische Daten:
Gewicht: 3000 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Braun · Innenmaß Breite: 310 mm · Innenmaß Höhe: 140 mm · Innenmaß Tiefe: 440 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm

Lieferumfang:
1x walimex Foto-Koffer Basic M schwarz/braun, mit 2 Trennstegen, einem zusätzlichen Schaumstoffblock, einem Tragegurt und 2 Schlüsseln

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 330 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Braun
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
Walimex
Innenmaß Tiefe:
440 mm
Innenmaß Höhe:
140 mm
Innenmaß Breite:
310 mm
Farbe:
schwarz | braun
Material:
Aluminium
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,77*
€ 55,85*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 55,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 59,87*
7 Tage
1
€ 4,49*
ab € 53,37*
€ 63,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.