Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1052941-BP Herst.-Nr.: 14958 EAN/GTIN: 4250234549585 |
| |
|
|  |  |
 | Walimex Klemmen 2er Set Hintergrundhaken
walimex Hintergrundhaken mit Klemmen, 2er Set
zum Einhängen von Hintergrundexpanen und -rollen Klemmen zur Befestigung an Lampenstativen, Autopolen, Gestängen usw., mit max. Durchmesser von 3,5cm Maße ca. 6x17x4cm
Diese Hintergrundhaken können an Lampenstativen, Autopolen oder anderen Stangen montiert werden. Kartonhintergründe können dann in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional können diese Hintergrundhaken mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2er Set · Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): je ca. 17x6x4cm Gewicht: ca. 300g Material: Metall
Lieferumfang: 1x walimex Hintergrundhaken mit Klemmen, 2er Set
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Walimex | Ausführung (allgemein): | 2er Set | Produkt-Art: | Hintergrundhaken |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4250234549585, Walimex, 14958, Klemmen 2er Set |
|  |  |
| |