Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Falthintergrund (B x H) 146 cm x 200 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052937-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     14930
EAN/GTIN:
     4250234549301
Suchbegriffe:
4250234549301
Walimex
14930
Falthintergrund blau batik
walimex Falthintergrund blau batik, 146x200cm

Einfach praktisch! Der Falthintergrund von walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Das ist platzsparend und effektiv! Mit einer Größe von 146x200cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Ausstattung:
schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund, somit einfach zu transportieren ideal für unterwegs und im Studio mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative und Co. optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos inkl. praktischer Transporttasche, Transportdurchmesser ca. 70cm bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Falthintergrund · Produktabmessung, Breite: 146 cm · Produktabmessung, Höhe: 200 cm · Weitere technische Daten: Transportdurchmesser: ca. 70cm
Gewicht: ca. 1750g
Material : Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund blau batik 146x200cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
146 cm
1c. Marke:
Walimex
Farbe:
blau
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: 146x200cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 58,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
12488
ab € 51,02*
Zubehör
walimex pro
12489
ab € 51,06*
Zubehör
walimex pro
13918
ab € 51,37*
Zubehör
walimex pro
14928
ab € 51,29*
Zubehör
walimex pro
16510
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.