Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-fach Hintergrundsystem inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052930-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14916
EAN/GTIN:
     4250234549165
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 3-fach Hintergrundsystem inkl. Tasche

walimex 3-fach Hintergrundsystem + Tasche, 290cm

transportables Hintergrundsystem für bis zu 3 Stoffhintergründe oder 2,72x11m -Hintergrundkarton-Rollen
praktisches Stecksystem, dadurch in der Breite variabel
mögliche Breiten: 145cm, 220cm und 290cm
Stative höhenverstellbar bis max. 250cm
inkl. praktischer Transporttasche

Dieses Hintergrundsystem ist speziell für Profis aus dem Studio-Bereich für den komfortablen und schnellen Wechsel von verschiedenen Hintergründen entwickelt. Es besteht aus 2 Stativen und drei Hintergrundstangen, auf denen entweder Stoffhintergründe oder Hintergrundkarton-Rollen angebracht werden können. Durch die variable Breite des Hintergrundsystems können sie ganz speziell und individuell auf Anforderungen on location eingehen. Praktisch: durch die Möglichkeit gleich 3 Hintergründe anzubringen, sind Sie noch flexibler und sparen viel Zeit. Die beiden Stative bieten einen stabilen und hervorragenden Stand. Die im Set enthaltene Tragetasche ist nicht nur für das Hintergrundsystem, sondern natürlich für alle Stative bis maximal 100cm Transportlänge geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 3fach · Hintergrundsystem-Besonderheiten: inkl. Tasche · Länge (max.): 290 cm · Weitere technische Daten: Max. Höhe: ca. 250cm
Min. Höhe: ca. 110cm
Rohrdurchmesser: ca. 2,6cm
Hintergrundbreite variabel: ca. 145/220/290cm
Gesamtgewicht: ca. 9kg
Material : Aluminium, Polyester (Tasche)

Lieferumfang:
1x walimex 3-fach Hintergrundsystem, 290cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Hintergrundsystem-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Ausführung (allgemein):
3fach
Länge (max.):
290 cm
Produkt-Art:
Hintergrundsystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234549165, Walimex, 14916, 3-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
304
Frei Haus
ab € 161,61*
€ 173,48*
€ 3,50*
ab € 167,76*
€ 185,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.