Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1052916-MU Herst.-Nr.: 14776 EAN/GTIN: 4250234547765 |
| |
|
|  |  |
 | Das FT-8051 Lampenstativ 260 cm ist mit 1,66 kg und einer Transportgröße von ca. 90 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 2600 mm |  | Gewicht | 1660 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 4 kg |  | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 26,80* | € 36,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 29,75* | € 40,70* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,22* | € 44,40* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 53,30* | € 71,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|