Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 14776 Lampenstativ Arbeitshöhe 93 - 260 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052916-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14776
EAN/GTIN:
     4250234547765
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 14776 Lampenstativ Arbeitshöhe 93 - 260 cm inkl. Tasche

walimex pro FT-8051 Lampenstativ, 260cm

Sehr stabiles Lampenstativ für Leuchten, Blitze, Reflektoren usw
Tragfähigkeit bis 5 kg
Arbeitshöhe 90 bis 260 cm, schneller Aufbau
Hohe Standsicherheit, Federdämpfung in jeder Sektion, benötigt wenig Stauraum

Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 260 cm · Arbeitshöhe (min.): 93 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1780 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 930 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ, 260cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 4250234547765, Walimex Pro, 14776, FT-8051
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,46*
€ 37,42*
Lager 102
8630
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 37,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 87,25*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,41*
Zubehör
Walser
15534
ab € 63,15*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,66*
Zubehör
Walser
16405
ab € 66,71*
Zubehör
Walser
16505
ab € 80,85*
Zubehör
Walser
16564
ab € 106,20*
Zubehör
Walser
12524
ab € 16,81*
Zubehör
Walser
12525
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.