Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex FT-018H 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052912-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14764
EAN/GTIN:
     4250234547642
Suchbegriffe:
N/A
4250234547642
Walimex
14764
Walimex FT-018H 3D-Neiger

walimex FT-018H Magnesium Pro-3D-Neiger

Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität und Präzision zeichnen diesen 3D-Magnesium-Neiger von walimex aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on location, gebraucht wird dieser Neiger jederzeit und überall. Aber nun zur Sache: Der walimex FT-018H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Der Neiger bietet nämlich durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Unterstützt werden Sie dabei durch zwei große Schwenkarme, die eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglichen, die aber auch, je nach Bedarf, abgeschraubt werden können. Der Neiger ist ausgestattet mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss.

Ausstattung:
sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger sehr leicht durch Magnesium-Legierung hohe Stabilität komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss mit praktischer Libelle max. Belastbarkeit: ca. 6kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Lieferumfang:
1x walimex FT-018H Magnesium Pro-3D-Neiger inkl. Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
230 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Belastbar bis:
6 kg
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
3D-Neiger
Weitere Suchbegriffe: FT-018H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.