Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13739 Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052889-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13739
EAN/GTIN:
     4250234537391
Suchbegriffe:
4250234537391
Walimex
13739
Walimex 13739 Gegengewicht

walimex Gewicht für Stangen & Galgenstative, 4,4kg

geeignet als Gegengewicht für Galgenstative (z.B. WT-501) oder als Beschwerung für Lampenstative
auch geeignet für Stangen mit 3,5cm Durchmesser
wiegt ca. 4,4kg

Das ideale Tool für gewichtige Aufgaben! Das Gewicht dient in instabilen Situationen als Beschwerung für Ihr Galgenstativ WT-501 oder für Stangen mit ca. 3,5cm Durchmesser. Mit seinen 4,4kg bietet es die optimale Schwere, um sowohl ein unerwünschtes Kippen zu verhindern, als auch die nötige Sicherheit für Ihr Equipment zu bieten.

Technische Daten:
Gewicht: 4400 g · Material: Metall,Gummi · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Farbe: gelb

Lieferumfang:
1x walimex Gewicht für Galgenstative, 4,4kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Walimex
Material:
Metall | Gummi
Gewicht:
4400 g
Produkt-Art:
Gegengewicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 29,63*
€ 35,14*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 29,64*
€ 35,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 38,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.