Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 13559 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052884-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13559
EAN/GTIN:
     4250234535595
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex 13559 Lichtwürfel

walimex Pop-Up Lichtwürfel 150x150x150cm

ideal für Produktfotos, z.B. bei Glas- oder Porzellanaufnahmen
optimal für Fotos die freigestellt werden sollen
für digitale und analoge Fotografie geeignet
mit praktischer Pop-Up-Technik
inkl. Hintergrundstoffe in schwarz, blau und rot sowie praktischer Transporttasche
... mehr Verkaufserfolg durch bessere Fotos!

Wollen Sie selbst professionelle Aufnahmen von Ihren Produkten fertigen? Dann ist dieser Lichtwürfel der ideale Helfer für Sie. Er eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotos und bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist ideal zum Freistellen von Objekten und hervorragend für Fotografien von Porzellan, Glas, Dekoobjekten etc. geeignet.
Dazu brauchen Sie keine fotografischen Vorkenntnisse. Mit wenigen gestaltenden Handgriffen erhalten Sie Produktfotografien wie vom Profifotografen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Maße Würfel: ca. 150x150x150cm
Maße Stoffe (LxB): ca. 258x138cm
Gesamtgewicht: ca. 4800g
Material: Kunstfaser

Artikelverpackung
Breite der Verpackung: 67 cm
Gewicht inkl. Verpackung: 5380g
Gurtmaß: 157,7 cm
Höhe der Verpackung: 7,9 cm
Länge der Verpackung: 67 cm

Lieferumfang:
1x walimex Pop-Up Lichtwürfel 150x150x150cm inkl. Hintergrundstoffen (schwarz, rot und blau), sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234535595, Walimex, 13559, Pop-Up Lichtwürfel 150x150x150cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 109,29*
€ 125,02*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 109,30*
€ 125,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 135,93*
6 Tage
1
€ 4,49*
ab € 119,93*
€ 137,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.