Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 13558 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052883-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13558
EAN/GTIN:
     4250234535588
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Pop-Up Lichtwürfel 120x120x120cm

Wollen Sie selbst professionelle Aufnahmen von Ihren Produkten fertigen? Dann ist dieser Lichtwürfel der ideale Helfer für Sie. Er eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotos und bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist ideal zum Freistellen von Objekten und hervorragend für Fotografien von Porzellan, Glas, Dekoobjekten etc. geeignet. Dazu brauchen Sie keine fotografischen Vorkenntnisse. Mit wenigen gestaltenden Handgriffen erhalten Sie Produktfotografien wie vom Profifotografen.

Ausstattung:
ideal für Produktfotos, z.B. bei Glas- oder Porzellanaufnahmen optimal für Fotos die freigestellt werden sollen für digitale und analoge Fotografie geeignet mit praktischer Pop-Up-Technik inkl. Hintergrundstoffe in schwarz, blau und rot sowie praktischer Transporttasche ... mehr Verkaufserfolg durch bessere Fotos!

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtwürfel · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Maße Stoffe (LxB): ca. 210x108
Gesamtgewicht: ca. 2700g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Pop-Up Lichtwürfel 120x120x120cm inkl. Hintergrundstoffen (schwarz, blau und rot), sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234535588, Walimex, 13558, Pop-Up Lichtwürfel 120x120x120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,43*
€ 79,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 80,56*
€ 89,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.