Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 13546 Ministudio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052880-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13546
EAN/GTIN:
     4250234535465
Suchbegriffe:
4250234535465
Walimex
13546
Ministudio 50x50x50cm
walimex Ministudio 50x50x50cm

Dieses Mini-Fotostudio eignet sich exzellent für Produktaufnahmen von Kleinteilen, perfekt z.B. zur Fotografie von ebay Artikel. Mit geringem Aufwand ist die Faltbox im Handumdrehen aufgestellt. Die schattenfreie Ausleuchtung ermöglicht leichtes Freistellen der Aufnahmen in Grafikprogrammen. Zusätzlich sind noch je ein blauer, roter, schwarzer und weißer Hintergrundstoff im Set enthalten.

Ausstattung:
idealer Einstieg in die Produktfotografie, z.B. bei Kleinteilen, Glas und Schmuck optimal für Fotos die freigestellt werden sollen, schattenfreie Ausleuchtung für digitale und analoge Fotografie geeignet durch starke Klettverschlüsse schneller und unkomplizierter Aufbau mit blauem, rotem, schwarzem und weißem Hintergrundstoff Transportmaße ca. 51x53x3cm, mit praktischem Tragegriff

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Ministudio · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Transportmaß (LxBxH): ca. 51x53x3cm
Gewicht: ca. 1500g
Material : Kunstfaster, Stoff

Lieferumfang:
1x walimex Ministudio 50x50x50cm, mit je einem Hintergrundstoff in blau, rot, schwarz und weiß, sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Ministudio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 38,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.