Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 13543 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052878-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13543
EAN/GTIN:
     4250234535434
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Lichtwürfel 230x160x160cm

Dieser Lichtwürfel verhilft Ihnen zur schattenfreien Ausleuchtung Ihrer Bilder in der digitalen und analogen Fotografie. Mit ihm können Sie problemlos Produkte wie Möbel, Skulpturen, Dekoobjekte uvm. fotografieren. Durch das weiche Licht von allen Seiten sind aber auch Aufnahmen von reflektierenden Objekten, z.B. aus Glas oder Edelstahl, kein Problem mehr.

Ausstattung:
für professionelle Produktfotografie perfekt zur Aufnahme von großen Produkten wie Figuren, Dekoelementen, Möbel etc. ideal auf für Glas- und Porzellanaufnahmen optimal für Fotos die freigestellt werden sollen für digitale und analoge Fotografie geeignet schattenfreie Ausleuchtung; mehr Verkaufserfolg durch bessere Fotos

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtwürfel · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 5480g
Material : Kunstfaser, Aluminium (Gestell)

Lieferumfang:
1x walimex Lichtwürfel 230x160x160cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234535434, Walimex, 13543, Lichtwürfel 230x160x160cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,64*
€ 154,64*
€ 3,50*
ab € 158,84*
€ 166,49*
€ 4,49*
ab € 158,85*
€ 166,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 167,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 177,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,91*
€ 166,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.