Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abschirmklappen Walimex für Beauty Dish (Ø) 50 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052875-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13532
EAN/GTIN:
     4250234535328
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex Abschirmklappen für Beauty Dish Ø50cm

verhindert Reflexe und Streulicht auf der Linse
unerwünscht aufgehellte Objekte können einfach "abgeschaltet" werden

Die Abschirmklappen für den walimex Beauty Dish helfen Ihnen, das Licht Ihres Studioblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur dort ankommt, wo Sie es benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders gut für Produkt-, Portrait- oder z.B. auch Aktaufnahmen geeignet. Die Abschirmklappen sind über Scharniere im Winkel von 180° klappbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Abschirmklappen · Produktabmessung, Ø: 50 cm · Weitere technische Daten: Maße aufgeklappt (LxB): ca. 92x92cm
Gewicht: ca. 1820g
Material : Metall

Lieferumfang:
1x walimex Abschirmklappen für Beauty Dish Ø50cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
50 cm
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Maße aufgeklappt (LxB): ca. 92x92cm<br>Gewicht: ca. 1820g<br>Material : Metall
Produkt-Art:
Abschirmklappen
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234535328, Walimex, 13532, für Beauty Dish, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.