Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 13530 Wabe (Ø) 500 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052874-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13530
EAN/GTIN:
     4250234535304
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 13530 Wabe (Ø) 500 mm 1 St.

Walimex Wabe für Beauty Dish 50cm

Rundwabe passend für Beauty Dishes mit 50cm Durchmesser
einfaches Einklemmen am Beauty Dish
erzeugt ein härteres, gerichteteres Licht
reduziert Streulicht, ideal also z.B. für ein akzentuiertes Haarlicht

Waben sind Rundgitter bestehend aus mehreren kleinen sechseckigen Zellen, mit denen Sie Ihr Licht formen und bündeln können. Definieren Sie klare Schattenkanten oder akzentuieren Sie Hintergründe ganz einfach indem Sie die benötigte Wabe auf Ihren Beauty Dish klemmen. Die Handhabung ist stets einfach und bequem.
Die Wabe ist passend für alle Beauty Dishes mit einem Durchmesser von 50cm. Sie lässt sich ganz einfach und schnell einklemmen und sorgt so in Sekundenschnelle für ein härteres Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Aluminium · Produktabmessung, Ø: 500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 500 mm
Produktabmessung, Ø:
500 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Aluminium
Produkt-Art:
Wabe
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 13530
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 60,43*
€ 3,50*
ab € 49,60*
€ 60,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.