Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13529 Lampenstativ Arbeitshöhe 70 - 120 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052873-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13529
EAN/GTIN:
     4250234535298
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Walimex 13529 Lampenstativ Arbeitshöhe 70 - 120 cm inkl. Tasche

walimex Wand-Lampenstativ, 70-120cm

sehr stabiles Wandlampenstativ
hohe Tragfähigkeit
dreh- und neigbar
Spigot wechselbar
ideal fürs Portraitstudio
kein Stolperfallen mehr am Boden
Anschluss 5/8 Zoll

Der robuste Arm des walimex Wand-Lampenstativs ist in seiner Neigung verstellbar. In Verbindung mit dem ebenfalls verstellbaren Spigot wird ein vielfältiger Einsatz Ihrer Studioblitze ermöglicht.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 120 cm · Arbeitshöhe (min.): 70 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 2000 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Metall · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex Wand-Lampenstativ, 70-120cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Metall
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
120 cm
Arbeitshöhe (min.):
70 cm
Gewicht:
2000 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234535298, Walimex, 13529
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 64,24*
€ 71,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 71,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.