Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13472 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052871-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13472
EAN/GTIN:
     4250234534727
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex 13472 Studioklemme

walimex Studioclip

kraftvolle Federzwinge
die dritte Hand im Studio
viele Einsatzgebiete
zur Befestigung von Hintergründen
Spannweite: ca. 45mm
Breite: ca. 7,5cm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Weitere Suchbegriffe: 4250234534727, Walimex, 13472, Studioclip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 10,00*
€ 11,51*
Lager 102
1563
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.