Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzsynchrokabel Walimex 470cm Länge=470 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052863-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13101
EAN/GTIN:
     4250234531016
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
blitzkabel
walimex Synchrokabel 470cm, 6,3mm mit Kameraschuh

Das Synchrokabel mit Kameraschuh mit 6,3 mm Klinkenstecker gibt Ihnen die Möglichkeit ein Synchrokabel auch mit einer Kamera zu verbinden, die keinen Synchroanschluss oder X-Kontakt besitzt. Nötige Voraussetzung ist ein Mittenkontakt an Ihrer Kamera.

Ausstattung:
einfache Handhabungpasst zu allen Kameras außer Minolta Dynax und Sony Alpha Kabellänge: ca. 4,7 m

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzsynchrokabel · Produktabmessung, Länge: 470 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
470 cm
Produkt-Art:
Blitzsynchrokabel
Weitere Suchbegriffe: 4250234531016, Walimex, 13101, 470cm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,78*
€ 14,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 15,85*
€ 4,49*
ab € 14,74*
€ 17,76*
€ 3,50*
ab € 15,26*
€ 18,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.