Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diffusor Walimex Pro für Beauty Dish (Ø) 50 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052856-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     13036
EAN/GTIN:
     4250234530361
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Beauty Dish Diffusor, 50cm

für noch weicheres, gleichmäßigeres Licht
schnelles und einfaches Anbringen an ihrem Beauty-Dish

Dieser Diffusor ist die passende und praktische Ergänzung zu Ihrem Beauty Dish 50cm. Er verhilft Ihnen zu einer zusätzlichen Beeinflussung der Lichtcharakteristik, da er das Licht auf schnelle Weise noch weicher und angenehmer macht. Der Diffusor wird einfach über den Beauty Dish gestülpt und verhilft Ihnen somit innerhalb von Sekunden zu einer weicheren Ausleuchtung.

Ausstattung:
passend für Beauty Dishes mit ca. 50cm Durchmesser · macht das Licht noch weicher und gleichmäßiger · ein absolutes Muss für jeden Beauty Dish

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Diffusor · Produktabmessung, Ø: 50 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 25g
Material: Nylon

Lieferumfang:
1x walimex Beauty Dish Diffusor, 50cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
50 cm
1c. Marke:
Walimex Pro
Weitere technische Daten:
Gewicht: ca. 25g<br>Material: Nylon
Produkt-Art:
Diffusor
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234530361, Walimex Pro, 13036, für Beauty Dish, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.