Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12944 Reflektorboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052845-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12944
EAN/GTIN:
     4250234529440
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex 12944 Reflektorboard

walimex 4in1 Reflektorboard, 60x90cm

universelles Set für hervorragende Lichtkontrolle
einfaches Anbringen der Reflektoren am Gestell mittels Klettverschluss
sehr leicht, für In- und Outdoor geeignet
vier verschiedene Bezüge weiß für weiche Portraitbeleuchtung
schwarz zum Abschatten und Abdunkeln
silber für stark reflektiertes Licht
gold für warme, natürliche Hauttöne
Neigewinkel variabel einstellbar
Anschluss 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Innengewinde
inkl. praktischer Transporttasche

Das stabile Reflektorboard schafft die Voraussetzung für hervorragende Lichtkontrolle, entsprechend den jeweiligen Situationen. Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie vier verschiedene Oberflächen, nämlich gold, silber, schwarz und weiß auf einmal. Je nach Einsatz, z.B. zum Aufhellen weiß, zum Abdunkeln schwarz, gold für wärmeres und silber für kühleres Licht. Die Stoffe können einfach im Handumdrehen mit Klettverschluss angebracht und wieder abgenommen werden, also ideal wenn gerade kein Assistent in der Nähe ist. Der Neigewinkel ist variabel verstellbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Maße (BxH): ca. 60x90cm
Gewicht: ca. 850g
Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Innengewinde
Material: Aluminium, Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex 4in1 Reflektorboard, 60x90cm, bestehend aus Aluminiumrahmen, Bezügen in vier Farben sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektorboard
Weitere Suchbegriffe: 4250234529440, Walimex, 12944, 4in1 Reflektorboard, 60x90cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 41,54*
€ 50,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 50,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.