Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12914 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052841-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12914
EAN/GTIN:
     4250234529143
Suchbegriffe:
4250234529143
Walimex
12914
Netzkabel 4m mit Kaltgerätestecker
Walimex 12914 Netzkabel

walimex Netzkabel 4m mit Kaltgerätestecker

passt zu allen walimex Studioblitzgeräten sowie für viele andere elektrische Geräte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 4000 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 12,96*
€ 14,99*
Lager 102
365
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.