Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzsynchrokabel Walimex 420cm Länge=420 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052838-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12900
EAN/GTIN:
     4250234529006
Suchbegriffe:
Blitzkabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
Blitzsynchrokabel Walimex 420cm Länge=420 cm

walimex Synchrokabel 420cm m. Klinkenstecker 6,3 mm

zum Anschluss einer Studioblitzleuchte an die Synchrobuchse einer Kamera bzw. eines Blitzadapters
mit 6,3mm Klinkenstecker und X-Kontakt

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 420 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
420 cm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzsynchrokabel
Weitere Suchbegriffe: walimex blitzkabel, 4250234529006, Walimex, 12900, 420cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 11,78*
€ 13,71*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,79*
€ 13,73*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.