Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Linsenobjektiv Tele-Objektiv f/1 - 8.0 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052834-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     12730
EAN/GTIN:
     4250234527309
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Tele-Objektiv Walimex Linsenobjektiv für K-Bajonett

500 mm Brennweite
Stabile Stativschelle zur schwerpunktoptimierten Fixierung

Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

Ausstattung:
hochwertige, vergütete Glaslinsen · robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse · manuelle Fokussierung mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 8.0 · Brennweite (Bereich): 500 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 640 g · Objektiv-Anschluss: K-Bajonett · Objektiv-Ø: 67 mm · Passend für (Details): Pentax,Samsung GX-Serie · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 5 / 4
Bildwinkel KB : ca. 5°
Naheinstellgrenze: ca. 10m

Lieferumfang:
walimex 500/8,0 Linsenobjektiv,T2-Adapter für Pentax/ Samsung,hochwertige Aufbewahrungstasche,Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Passend für (Details):
Pentax | Samsung GX-Serie
Blendenwert:
f/1 - 8.0
Brennweite (Bereich):
500 mm
1c. Marke:
Walimex
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
K-Bajonett
Blendenwert (max.):
8.0
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
67 mm
Gewicht:
640 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, 4250234527309, Walimex, 12730, Linsenobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 130,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 128,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 127,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
Sonstiges
walimex pro
12602
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.