Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-008H 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052815-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12678
EAN/GTIN:
     4250234526784
Suchbegriffe:
4250234526784
Walimex
12678
FT-008H
Walimex FT-008H 3D-Neiger

walimex FT-008H Semi-Pro-3D-Neiger

präziser 3D-Neiger für Einsteiger und Hobbyfilmer
hohe Stabilität
max. Belastbarkeit: ca. 4,5kg

Der FT-008H 3D-Neiger ist vor allem auf Einsteiger und Hobbyfilmer zugeschnitten. Er bietet durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie für Ihre Aufnahmen benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können. Unterstützt werden Sie dabei durch einen großen Schwenkarm, der eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglicht. Der Neiger ist ausgestattet mit einem 1/4 Zoll Kameraanschluss sowie einem 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss. Die Belastbarkeit des Neigers beträgt ca. 4,5kg.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 505 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
1x walimex FT-008H Semi-Pro-3D-Neiger

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 19,58*
Lager 102
431
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 19,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.