Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-002H Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052813-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12626
EAN/GTIN:
     4250234526265
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Walimex FT-002H Stativ-Kugelkopf

walimex FT-002H Pro-Kugelkopf

Sehr hochwertiger Kugelkopf
Hohe Stabilität
Komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
Mit praktischer Libelle
Ideal in Kombination mit Einbeinstativen
Max. Belastbarkeit: ca. 5kg

Der walimex FT-002 Pro-Kugelkopf verfügt über eine zuverlässige Schnellwechselvorrichtung, die Ihnen den Wechsel der Kamera vom Stativ in die Hand erleichtert. Der Kugelkopf hat einen 1/4 Zoll Kameraanschluss sowie einen 1/4 und 3/8 Zoll Stativanschluss. Er ist durch seine Belastbarkeit bis ca. 5kg ideal geeignet für Kleinbild-Spiegelreflex- sowie Mittelformatkameras.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 535 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Lieferumfang:
1x walimex FT-002H_sw Pro-Kugelkopf inkl. Schnellwechselplatte

Weitere Suchbegriffe: 4250234526265, Walimex, 12626, FT-002H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,75*
€ 36,56*
€ 3,50*
ab € 31,92*
€ 38,95*
Lager 102
569
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 38,96*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 34,31*
€ 41,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.