Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 2x Konverter T2 Tele-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052807-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     12602
EAN/GTIN:
     4250234526029
Suchbegriffe:
Telekonverter
walimex 2x Konverter T2

verdoppeln Sie Ihren Zoombereich hochwertiger 2-fach Telekonverter mit T2 Anschluss

Zwischen Kamerabody und Objektiv montiert verlängert der Telekonverter die Brennweite des angesetzten Objektivs um das 2-fache. Er erhöht beispielsweise die Brennweite des walimex 500/6,3DX Spiegeltele T2 auf 1000mm. Physikalisch bedingt ergibt sich ein Lichtverlust von 2 Blenden. Der Konverter kann an allen Objektiven mit T2-Anschluss verwendet und über einen entsprechenden Adapter an viele Spiegelreflexkameras angeschlossen werden. Natürlich bieten wir Ihnen in unserem Shop eine große Anzahl dieser Adapter zur Auswahl an.

Ausstattung:
mehrfachvergütet · sehr gute Abbildungsleistung

Technische Daten:
Objektiv-Anschluss: T-2 · Produkt-Art: Tele-Objektiv

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex
Objektiv-Anschluss:
T-2
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: 4250234526029, Walimex, 12602, 2x Konverter T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 46,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 38,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.