Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Daylight 150 Fotolampe 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052804-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     12536
EAN/GTIN:
     4250234525367
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
walimex Daylight 150

Daylight 150
Das Walimex Daylight 150 ist eine kompakte Dauerlichtlampe die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Die sehr leichte und kompakte Bauweise ermöglicht es dem Anwender auf engem Raum effektiv zu arbeiten. Über den mitgelieferten Reflektor lässt sich das erzeugte Licht optimal steuern und zudem kann über eine Aussparung an dem robusten Metallreflektor ein Durchlicht oder ein Reflexschirm angebracht werden, somit ist die Lampe für den Einstieg in die Produkt- und/oder Portraitfotografie erste Wahl.

Dauerlicht in der Anwendung
Dauerlichtquellen sind für Fotografen und Videofilmer gleichermaßen geeignet, denn sie ermöglichen eine direkte Beurteilung des Lichtwurfs und der Lichtintensität. Konstantes Licht lässt sich zudem leicht in andere Lichtfarben, bzw. in künstliche sowie natürliche Lichtquellen integrieren, da der Fotograf oder der Videofilmer in der Lage ist, dass Verhältnis zum Umgebungslicht flexibel anzupassen.
Für Anfänger ist Dauerlicht sehr gut geeignet, da sich kontinuierliches Licht in seiner Wirkung leichter einschätzen lässt. Der Künstler ist hier in der Lage dynamisch und spielerisch zu arbeiten und sich voll und ganz auf die “Lichtsetzung” zu konzentrieren. Aufnahmen mit weit geöffneter Blende wie Portraits, stimmungsvolle Stilllifes und dynamische Videosequenzen sind leicht realisierbar.

Farbtreue und Lichtformer
Daylights generieren ein helles, weißes Licht, ähnlich dem Tageslicht. Durch einen CRI Wert von über 83 und einer Farbtemperatur von ca. 5400 Kelvin gewährleisten unsere Daylights eine sehr gute Farbreproduktion. Um das Licht der Situation entsprechend zu modellieren, gibt es für unsere Daylights eine Reihe von Lichtformern die je nach Situation den gewünschten Effekt bieten. Die Leuchtstofflampen sind in ihrer Intensität nicht regulierbar, deshalb haben wir bei Systemen mit mehreren Lampen eine stufenbasierte Lösung entwickelt, mit welcher Lampen bei Bedarf zugeschaltet oder abgeschaltet werden können.

E27 Fassung
Die Tageslicht Spirallampen unserer Daylights sind so konzipiert, dass sie in einen gängigen E27 Sockel eingeschraubt werden können. Über unsere speziellen E27 Fassungen besteht zudem die Möglichkeit, die Konstruktion auf einem Stativ zu befestigen und verschiedene Lichtformer anzubringen.

Ausstattung:
kompakte Dauerlichtlösung · Kaltlichtquelle, dadurch deutlich geringere Hitzeentwicklung im Studio · inkl. 1 umweltfreundlichen 25W-Lampe · mit 5/8 Zoll Stativanschluss · neigbarer Sockel · mit Kompaktkameras verwendbar · es kann problemlos in der Programmautomatik gearbeitet werden

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 150 W · Inhalt: 1 St. · Leistung: 25 W · Leuchtmittel-Besonderheiten: nicht dimmbar · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Lichtfarbe: 5400 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1600 lm · Produkt-Art: Fotolampe · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Produktabmessung, Ø: 18 cm · Sockel: E27

Lieferumfang:
walimex Daylight 150,25W Spiral-Tageslichtlampe,Reflektor,Schutzkappe,Netzkabel

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 cm x 25 cm
Produktabmessung, Ø:
18 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Entspricht Leistung einer Glühbirne:
150 W
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Leuchtmittel-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Leistung:
25 W
Lichtfarbe:
5400 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1600 lm
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: 4250234525367, Walimex, 12536, Daylight 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
12622
ab € 79,59*
Zubehör
walimex pro
13407
ab € 216,47*
Zubehör
walimex pro
13466
ab € 258,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.