Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Abschirmklappen/Waben/Farbfilter Lichtformer-Set (Ø) 18 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052794-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     12514
EAN/GTIN:
     4250234525145
Suchbegriffe:
4250234525145
Walimex Pro
12514
Abschirmklappen/Waben/Farbfilter
walimex pro Abschirmklappen/Waben/Farbfilterset

Die Abschirmklappen für den walimex Standardreflektor helfen Ihnen, das Licht Ihres Studioblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur dort ankommt, wo Sie es benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders gut für Produkt,- Portrait- oder z.B. auch Aktaufnahmen geeignet. Die Abschirmklappen sind über Scharniere im Winkel von 180° klappbar. Die Außenseite ist gegen Reflexe matt schwarz beschichtet. Der Wabeneinsatz sorgt ebenfalls für eine geradlinigere Lichtführung, und die mitgelieferten Farbfilter (rot, blau, gelb und grün) bieten dank ihrer Kombinierbarkeit einen großen Gestaltungsfreiraum für Effekte und Farbvariationen. Die Abschirmklappen können an allen Standardreflektoren mit 18 cm Durchmesser verwendet werden.

Ausstattung:
für Kopflicht, Effektlicht und zur Akzentsetzung · wird einfach am Standardreflektor montiert · für Reflektoren mit 18cm Durchmesser

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtformer-Set · Produktabmessung, Ø: 18 cm · Weitere technische Daten: Maße Abschirmklappen (HxB): ca. 19x19cm
Maße Abschirmklappen geöffnet (HxB): ca. 40x40cm
Filter/Wabe (Ø): ca. 18cm

Lieferumfang:
Wabenvorsatz mit Klappen,Farbfilter Rot,Farbfilter Blau,Farbfilter Grün,Farbfilter Gelb

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Wärmeentwicklung die Verwendung nur an Blitzen mit ausreichendem Abstand oder mit Einstelllampen bis 150W möglich ist. Daher ist dieses Set unter anderem für die Blitze walimex VC-600 (VC-600 Plus), VC-800 (VC-800 Plus) und walimex VC-1000 (VC-1000 Plus) NICHT geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
18 cm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Lichtformer-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 42,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,69*
€ 44,32*
€ 3,50*
ab € 41,08*
€ 46,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.