Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052777-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12377
EAN/GTIN:
     4250234523776
Suchbegriffe:
4250234523776
Walimex
12377
walimex Gewindeadapter 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll

Gewindeadapter zum ein- und aufschrauben, reduziert von 3/8 Zoll (MF) Gewinde auf 1/4 Zoll (KB)
Zum Beispiel zum Befestigen von älteren Kameras mit 3/8 Zoll Gewinde an neueren Stativen mit 1/4 Zoll Schraube
Adapter ohne Krempe, verschwindet komplett im Gewinde
Breiter Schlitz, kann mit Münze oder Schraubenzieher geschraubt werden
2er-Set

Ein Must-Have für praktisch alle Fotografen!
Liebhaber älterer Kameras kennen das Problem: Früher trugen die Kameras ein 3/8-Zoll-Gewinde, die Stative die passende Schraube. Heute hat sich überall das 1/4-Zoll Gewinde durchgesetzt. Kurz: Das alte analoge Schätzchen lässt sich nicht mehr auf das neue Stativ schrauben. Mit diesem Gewindeadapter ist es möglich, Kameras, die mit einem 3/8 Zoll Gewinde ausgestattet sind, auf einem Stativ mit einer 1/4 Zoll Schraube zu befestigen. Der Gewindeadapter ist aus hochfestem Edelstahl gefertigt und hochwertig verarbeitet. Einfach in das 3/8-Zoll-Gewinde Ihrer Kamera oder jedes anderen Equipments einschrauben, und schon können Sie dieses Gewinde auf beliebige 1/4-Zoll-Schrauben aufschrauben.

Egal ob Sie einen abgenutzten oder verloren gegangene Adapter an Ihrem Equipment ersetzen möchten oder die Sicherheit und Qualität eines hochwertig und passgenau gefertigten Adapters genießen wollen – dieser Gewindeadapter ist ein unverzichtbares Basic beim Fotozubehör!

Ausstattung:
Diese Adapter eignet sich unter anderem für:

Kameras
Kugelköpfe und Neiger
Balgengeräte
Spektive und Fernrohre
Blitze und Blitzsysteme
Schnellwechselhalterungen
und anderes mit 3/8 Zoll Gewindebohrung

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Inhalt: 2 St. · Innengewinde: 1/4" · Produkt-Art: Gewindesortiment

Lieferumfang:
2x Walimex pro Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
1c. Marke:
Walimex
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 4,88*
Lager 102
5186
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.