Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-001P Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052769-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12166
EAN/GTIN:
     4250234521666
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Walimex FT-001P Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"

walimex Universal Schnellwechselplatte, 1/4 Zoll

Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll KameraAnschluss Schraube
Kompatibel mit Manfrotto MA200 PL-14 und vielen Walimex pro und Mantona Kugelköpfen
Aluminium mit Gummierung
Abmessungen: 52 x 42 x 10 mm

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm

Lieferumfang:
1x walimex FT-001P Schnellwechselplatte, 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: 4250234521666, Walimex, 12166, FT-001P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 7,76*
€ 3,50*
ab € 8,07*
€ 9,27*
Lager 102
3839
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.