Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 5in1 Set Reflektor (Ø) 107 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052763-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     12152
EAN/GTIN:
     4250234521529
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
walimex pro 5in1 Reflektoren Set, 107cm

Dieses 5in1 Reflektoren Set mit 107cm Durchmesser ist eine ausgereifte Lösung zur Ausleuchtung Ihrer Portraitaufnahmen. Es ist flexibel bei der In- und Outdoorfotografie einsetzbar. Im Studio ist es der perfekte Assistent um störende Schatten aufzuhellen oder Lichteffekte zu erzielen. Das umfangreiche Set besteht aus einem stabilen Faltreflektor, der mit einer Diffusorfolie bespannt ist und drei weiteren Reflexflächen: weiß-neutral, silber-kalt, gold-warm und einer schwarzen Fläche zum Abschatten. Die gewünschte Oberfläche wird als doppelseitiger überzug mit einem Reißverschluss über den Reflektor gespannt. Der Reflektor ist auch zur Verwendung am Reflektorhalter geeignet. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø40cm).

Ausstattung:
universeller Faltreflektor · Federspannrahmen für nötige Stabilität · blitzschnell aufspannbar · blitzschnell wieder zusammengefaltet · für In-und Outdoor · fünf verschiedene Bezüge

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Ø: 107 cm · Weitere technische Daten: Gesamtgewicht: ca. 750g
Material: Kunstfaser, Metall (Rahmen)

Lieferumfang:
Reflektor, 107 cm mit 5 verschiedenen Bezügen:,Reflexfläche weiß (neutral),Reflexfläche silber (kalt),Reflexfläche gold (warm),schwarze Fläche zum Abschatten,Diffusionsfläche,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
107 cm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234521529, Walimex Pro, 12152, 5in1 Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 34,86*
€ 3,50*
ab € 34,25*
€ 39,22*
€ 4,49*
ab € 34,26*
€ 39,22*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,97*
€ 40,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.