Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 12138 Lampenstativ Arbeitshöhe 98 - 256 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052759-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12138
EAN/GTIN:
     4250234521383
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Walimex Pro 12138 Lampenstativ Arbeitshöhe 98 - 256 cm inkl. Tasche

walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256cm

Sehr stabiles Lampenstativ für Leuchten, Blitze, Reflektoren usw
Belastbar bis max. 6 kg
Arbeitshöhe 102 bis 256 cm, schnelles Arbeiten dank Flügelschrauben
Hohe Standfestigkeit, Federdämpfung in jeder Sektion, benötigt wenig Stauraum

Bewährter Klassiker Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen  Zustand. Federdämpfung mit Gefühl Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 256 cm · Arbeitshöhe (min.): 98 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 2165 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
980 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
256 cm
Arbeitshöhe (min.):
98 cm
Gewicht:
2165 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ walimex, stativ scheinwerfer, 4250234521383, Walimex Pro, 12138, WT-806
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 36,22*
€ 42,73*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 42,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 86,50*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,50*
Zubehör
Walser
16316
ab € 54,83*
Zubehör
Walser
16405
ab € 62,53*
Zubehör
Walser
16505
ab € 80,66*
Zubehör
Walser
16564
ab € 100,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.