Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserliner AC-tiveMaster Digital Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052669-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.025A
EAN/GTIN:
     4021563679836
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
AC-tiveMaster Digital - Digitaler Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Bargraph und numerischer Messwertanzeige

Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test
Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung
Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test

Zuverlässiger und schneller Spannungstester, mit den wichtigsten Nennspannungen · Automatischer Wechselspannungs- (AC)und Gleichspannungs- (DC) Test · Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung direkt Prüfen und Messen · Einzelphasen-Test und und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung · Einpolige Phasenprüfung · Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD,LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Frequenz-Bereich: 50 Hz - 60 Hz · Gewicht: 230 g · Messbereich V/AC: 6 bis 690 V · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messbereich V/DC: 6 bis 690 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer · Schutzart: IP64 · Typ (Hersteller-Typ): AC-tiveMaster Digital · Weitere technische Daten: LC-DISPLAY / AUFLÖSUNG 3,5 Stellen, 1999 digits / 1 V AC/DC (numerische Anzeige)
SPANNUNGSBEREICH 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
SPANNUNGSERKENNUNG automatisch
SPITZENSTROM (AC/DC)<=(3mA/2,5mA)
FREQUENZBEREICH 50/60 Hz
EINPOLIGE PHASENPRÜFUNG Spannungsbereich 100…690 V AC (50/60 Hz)
DURCHGANGSPRÜFUNG Widerstandsbereich < 300 kΩPrüfstrom < 5μA Überspannungsschutz 690 V AC/DC
DREHFELDRICHTUNGSANZEIGE Spannungsbereich (LED's) 100…400VFrequenzbereich 50/60 Hz
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE CAT II 1000 V mit Schutzkappe: CAT III ;1000 V / CA T IV 600 V
SCHUTZART IP 64 Stromversorgung 2 x 1,5 Typ AAA, LR03, Alkali
ARBEITSTEMPERATUR -10 °C … 55 °C
GEWICHT 230 g · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Schutzkappen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
6 bis 690 V
Messbereich V/DC:
6 bis 690 V
1c. Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP64
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
AC-tiveMaster Digital
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: laserliner spannungsprüfer, durchgangsprüfer, 4021563679836, Laserliner, 083.025A, AC-tiveMaster Digital
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,77*
€ 91,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 87,45*
€ 91,34*
€ 3,50*
ab € 88,87*
€ 92,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 105,63*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.