Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserliner CoatingTest-Master Schichtdicken-Messgerät 0 - 1250 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052641-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.150A
EAN/GTIN:
     4021563680597
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
CoatingTest-Master - Kompaktes Schichtdickenmessgerät zum Ermitteln von nichtmetallischen Schichten

Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip
Automatische Erkennung des Untergrundmaterials
Interner Speicher für 400 Messwerte

Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip · Punktgenaue Messungen der Schichtdicke durch kleinen Messkopf · Messbare Beschichtungen: nicht-magnetische Beschichtungen (Farbe, Zink auf Stahl), isolierendeBeschichtungen (Farbe, eloxierende Beschichtungen) auf nicht-eisenhaltigen Metallen · Automatische Erkennung des Untergrundmaterials (eisenhaltig / ferromagnetisch, nicht-eisenhaltig / nichtferromagnetisch) · Interner Speicher für 400 Messwerte · Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung zur Erhöhung der Messgenauigkeit · USB-Schnittstelle zur Übertragung von Messdaten und Auswertung mittels Software · Min/Max/Avg-Anzeige · Beleuchtetes, übersichtliches Display.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Betriebsspannung (Details): 2 x AAA Batterien · Genauigkeit: 3 % · Gewicht: 100 g · Inhalt: 1 St. · Messart: eisenhaltige Substrate,nicht eisenhaltige Substrate · Messbereich: 0 - 1250 µm · Messbereich (max.): 1250 µm · Messbereich (min.): 0 µm · Messmethode: Ultraschall,Wirbelstrom · Produkt-Art: Schichtdicken-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Weitere technische Daten: Biegeradius 1,5 mm (magnetische Induktion)
Min. Messfläche ø 7 mm (magnetische Induktion)
Min. Biegeradius 3 mm (Wirbelstrom)
Minimum Messfläche ø 5 mm (Wirbelstrom)
Genauigkeit 0…850 μm / (±3% +1 μm), 850…1250 μm / (±5%) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Koffer · Kalibrierreferenzen · Software · USB-Kabel · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 50 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Messbereich:
0 - 1250 µm
1c. Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messmethode:
Ultraschall | Wirbelstrom
Messart:
eisenhaltige Substrate | nicht eisenhaltige Substrate
Genauigkeit:
3 %
Messbereich (max.):
1250 µm
Messbereich (min.):
0 µm
Betriebsspannung (Details):
2 x AAA Batterien
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, 4021563680597, Laserliner, 082.150A, CoatingTest-Master, 174-6536
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,75*
€ 170,53*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 163,49*
€ 170,54*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 166,01*
€ 172,88*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 173,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 201,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.