Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052633-BP Herst.-Nr.: 082.030A EAN/GTIN: 4021563664986 |
| |
|
| | |
| Laserliner ThermoTester Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 250 °C Fühler-Typ NTC
ThermoTester - Digitales Thermometer für Haushalt, Gastronomie, Handel, Handwerk und Industrie
Zum Einstechen oder Eintauchen Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C Schnelle Reaktionszeit
Zum Einstechen oder Eintauchen · Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C · Schnelle Reaktionszeit · Einheit von °C auf °F umschaltbar · Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert wird gehalten · Min/Max-Wert Anzeige · Großes LC-Display.
Technische Daten: Fühler-Typ: NTC · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Messbereich: -40 °C…250 °C Genauigkeit: 1,5% ± 2°C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: ThermoTester,Schutzkappe,Batterie
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -40 bis 250 °C | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Fühler-Typ: | NTC | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 1.5 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 2 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 250 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Grund-Genauigkeit: | 1|ツ|5% ± 2 °C | Temperaturbereich (Details): | -40 bis +250 °C | Produkt-Art: | Einstichthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, 4021563664986, Laserliner, 082.030A, ThermoTester, Temperatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,38* | € 18,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,61* | € 18,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,70* | € 20,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,30* | € 28,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,36* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|