| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052427-BP Herst.-Nr.: 1052427 EAN/GTIN: 4016138863994 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1052427 Kleine Metallsäge 280 mm
Mini-Metallsäge
Kleine, kompakte Metallsäge für Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen. Ideal für bündige Schnitte und Schnitte auf engem Raum. Aluminiumrahmen mit 2-Komponenten-Griff. Schnelle, leichte Blattbefestigung mittels großer Spannschraube.
Technische Daten: Gewicht: 160 g · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Sägeblatt-Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Klingendicke: 0.5 mm
Lieferumfang: Bi-Metall Sägeblatt 250 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Material (Griff): | Kunststoff | Sägeblatt-Länge: | 250 mm | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | Kleine Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1052427, PUK Säge, Metallsägebogen, handsäge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,48* | € 12,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 12,74* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,50* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|